Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 45,755mm,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1613334
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9246401
EAN/GTIN:
     4023149233258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Tiefe 555/755 mit 100 % Synchronisation · Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 30 mm · 45 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 - bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N - bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N · Mit Vorpositionierung · optional für automatische Montage · Stahl verzinkt Hinweise: · Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open separat bestellen · Befestigungsposition 37 - 320 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Überauszug · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 25 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 755mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
45 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
292 / 392 mm
Modell:
Push to open Silent kompatibel, Silent System kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,7223*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,5149*
€ 32,74273
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,656*
€ 31,72064
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,5181*
€ 29,17654
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,4402*
€ 27,89384
pro Stück
ab 240 Stück
€ 22,9423*
€ 27,30134
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,7223*
€ 24,65954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.