Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actro YOU Schnäpper,l. u.r.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1613338
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257265
EAN/GTIN:
     4023149741708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für den Einsatz von Actro YOU mit Holzschubkästen · Höhenverstellung bis + 3 mm · Zinkdruckguss / Kunststoff anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Ergänzung:
Zubehör
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Federschnäpper, Möbelschnäpper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 3,36*
€ 5,45*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,1131*
€ 6,0031*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,0031*
€ 7,14369
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,7931*
€ 6,89379
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,4331*
€ 6,46539
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,1331*
€ 6,10839
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,1131*
€ 4,89459
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 30,0155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257733
ab € 3,26*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0327*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,8812*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,8812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.