| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1613385 Herst.-Nr.: 9280314 EAN/GTIN: 4023149227257 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Für Schrankbreite min. 350 mm · Fassungsvermögen 5 Liter · Zur Montage an der Innenseite der Tür · Produktmaße: B 174 x T 176 x H 229 mm · Eimer und Deckel Kunststoff anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Eimer mit Schwingdeckel 5 l · BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 1-fach· Für Schrankbreite mm min. 350 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Inhalt: | 5 l | Marke: | HETTICH | Ausführung: | Anbindung an Drehtür |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |