Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CZP BC 4,5x35 SK blauverzinkt TG PZ PZ2 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613667
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670306
EAN/GTIN:
     4048962371642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen. Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf · Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Vorteile: Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung · blau passiviert · enthält keine Chrom-VI-Anteile und ist damit sehr umweltverträglich. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle · komfortable und flexible Montage. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX). Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 24mm · Kern-Ø: 2,75mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 3,2mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
9 mm
Kopf-Tiefe:
2,9 mm
Antrieb:
PZ2
Zulassung:
Ja
Inhalt:
100
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Teilgewinde
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1000
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0568*
€ 0,0737*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,38*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,64*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,32*
€ 3,37*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 3,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.