Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CZP BC 6,0x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube FPF II CZP BC 6,0x70
Spanplattenschraube FPF II CZP BC 6,0x70
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613725
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670522
EAN/GTIN:
     4048962373806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen.Weitere technische Eigenschaften:· ETA-Zulassung: Ja· Gewindelänge: 42mm· Inhalt: 100· Kern-Ø: 3,95mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schaftdurchmesser: 4,3mm· Top Features: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6,0 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
70 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
12,0 mm
Kopf-Tiefe:
3,5 mm
Antrieb:
PZ3
Zulassung:
Ja
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Schrauben, Spanplattenschrauben, Universalschrauben, Senkkopfschraube, 8000633725
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,73*
2 Tage
1800
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,81*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 9,27*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,66*
€ 9,35*
15 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 9,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.