Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II PZF BC 3,0x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube FPF II PZF BC 3,0x16
Spanplattenschraube FPF II PZF BC 3,0x16
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613738
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670002
EAN/GTIN:
     4048962368604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer Power-Fast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen · von Beplankungen · Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewindelänge: 12mm· Inhalt: 1.000· Kern-Ø: 1,95mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Vollgewinde.· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 2,25mm· Top Features: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).· Verarbeitung in: Sperrholz, Spanplatten, Vollholzplatten· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,0 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
6,0 mm
Kopf-Tiefe:
2,3 mm
Antrieb:
TX10
Zulassung:
Ja
Inhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Schrauben, Senkkopfschraube, Holzschraube, Universalschrauben, 8000633218
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0056*
€ 0,0088*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00661*
€ 0,00945*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00795*
€ 0,01126*
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0048*
€ 0,01145*
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00852*
€ 0,01209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00794*
€ 0,00945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.