Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CTP BC 6,0x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube FPF II CTP BC 6,0x28
Spanplattenschraube FPF II CTP BC 6,0x28
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613863
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670472
EAN/GTIN:
     4048962373301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen.Weitere technische Eigenschaften:· ETA-Zulassung: Ja· Gewindelänge: 70mm· Inhalt: 25· Kern-Ø: 3,95mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schaftdurchmesser: 4,3mm· Top Features: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).· Verarbeitung in: Holzfaserplatten, Spanplatten· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6,0 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
280 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
12,0 mm
Kopf-Tiefe:
3,5 mm
Antrieb:
TX30
Zulassung:
Ja
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben verzinkt senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Schrauben, Universalschrauben, Senkkopfschraube, 8000633675
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4702*
€ 0,7813*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5537*
€ 0,7937*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5569*
€ 0,8369*
16 Tage
522
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 0,93*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6668*
€ 1,0068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7813*
€ 0,92975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6611*
€ 0,78671
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6357*
€ 0,75648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.