Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/9 C TORX Halfmoon TX 5 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1614169
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05200496001
EAN/GTIN:
     4013288214881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Harte Bits für Innen TORX(r) Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 1,6mm · Klingenlänge (in Zoll): 1 47/64"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX®
Größe:
TX 5
Länge:
44 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX®
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 13,86*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 16,86*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,71*
€ 18,78*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 19,36*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.