Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/4 Z 8 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1614179
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059637001
EAN/GTIN:
     4013288215031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Hex-Plus: ja · Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
8,0 mm
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,06*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,90*
€ 8,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,65*
1
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.