Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutzrahmen-Anbausatz L571xH1195xT49mm pulverbesch. f.2448/2449 FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1614276
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5948
EAN/GTIN:
     4017976559483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Transparente PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen · z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen · auch nachrüstbar. Höhe justierbar · um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen. Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Zubehör · Farbe: brillantblau · Gesamthöhe: 1195mm · Gesamtlänge: 571mm · Gesamttiefe: 49mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 6,8kg
Weitere Informationen:
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.