Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B210xH297mm DIN A4 hoch m.flex.Drahtbügel 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1614530
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175304
EAN/GTIN:
     4005546997186
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit flexiblem Drahtbügel · strapazierfähige Tasche aus PP-Folie · scannertauglich und dokumentenecht · auch eignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe · zur idealen Befestigung an Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons · Vorderseite transparent · VE = 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
für Format:
DIN A4 hoch
Breite:
210 mm
Marke:
DURABLE
Ausführung:
mit flexiblem Drahtbügel
Höhe:
297 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,1734*
€ 2,7338*
1 Tag
1700
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,1766*
€ 2,8792*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3132*
€ 2,9132*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2008*
€ 2,9552*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8486*
€ 3,6758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6758*
€ 4,3742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6464*
€ 4,33922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6068*
€ 4,29209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5674*
€ 4,24521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4986*
€ 4,16333
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8486*
€ 3,38983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
€ 4,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.