Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen SHW Trgf.150kg Hubber.225-740mm Einfachschere SCHEFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1614964
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301010SHW15X
EAN/GTIN:
     4260667991424
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten · Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg · Heben mit hydraulischer Fußpumpe · Senken mit justierbarem Hydraulikventil · robuste Profilstahl/stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002 · Schiebebügel aus Stahlrohr · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Einfachschere · Bauhöhe: 935mm · Farbe: rot · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
225-740 mm
Gewicht:
44 kg
Tischflächenbreite:
450 mm
Hub je Pedaltritt:
25
Nutzhub:
515 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Tischflächenlänge:
740 mm
Gesamtlänge:
830 mm
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,41*
€ 354,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,74*
€ 354,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,81*
€ 397,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 399,18*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 358,4504*
€ 414,1204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.