Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L2420xB1220xH210mm Stahlbl.m.Gitterrost silber LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1615072
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-1005-A
EAN/GTIN:
     4260281960042
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1600kg/m² · Gewicht: 150kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
silber
Breite:
1220 mm
Länge:
2420 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
8 x 200 l
Höhe:
210 mm
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 725,35*
€ 812,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,85*
€ 830,68*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,11*
€ 841,88*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,54*
€ 848,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,87*
€ 911,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,45*
€ 1.084,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,72*
€ 1.058,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,12*
€ 1.019,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,12*
€ 990,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 814,96*
€ 969,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,87*
€ 953,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,24*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,09*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,91*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,54*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,19*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 190,91*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 280,03*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 248,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 331,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 181,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.