Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.90-180mm 13 Einsatzfächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1615224
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ET-MS-2
EAN/GTIN:
     4040376900494
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
Materialschale Bürorollcontainer
Kleinteileeinsatz mit 13 Fächern · für Schubladen B 390 x T 560 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
13 Einsatzfächer
Fronthöhe:
90-180 mm
für Schubladentiefe:
560 mm
für Schubladenbreite:
390 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,35*
€ 35,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 36,72*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 37,56*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,43*
€ 38,47*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.