Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Basic B2000xT700xH840-1040mm Buche lichtgrau enzianblau 2 Schubl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615262
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8561I2-207R4H.11
EAN/GTIN:
     4040376149381
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm pulverbeschichtet · Gestell lichtgrau, RAL 7035, · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Arbeitshöhe von 840-1040 mm einstellbar mit Niveaugleich · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar · kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, durchgehende, komplett integrierte Griffleiste · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° Grad Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 360 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Schubladeninnenbreite:
490 mm
Schubladeninnentiefe:
560 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
RAU
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,95*
€ 958,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,63*
€ 958,55*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,47*
€ 983,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,19*
€ 986,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,09*
€ 1.033,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,38*
€ 1.170,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,52*
€ 1.169,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,77*
€ 1.132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,35*
€ 1.099,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,47*
€ 1.051,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,23*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,70*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,62*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,43*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.