Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H2200xB1200xT500mm grau/taubenblau 5BD Höhenausgleich MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1615283
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     MKST 12/5/22 STG / 7016_NCS404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles Stahlblechgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 80 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Höhenausgleich
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
1200 mm
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,47*
€ 876,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,87*
€ 870,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,91*
€ 855,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,14*
€ 749,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.