Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm lichtgrau/grau 4 BD m.Höhenausgleich MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1615286
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     MKST 6/19 STG / 7035_7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles Stahlblechgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 80 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Höhenausgleich
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,26*
€ 658,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,30*
€ 534,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.