Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm grau/ taubenblau NCS 4 BD MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1615312
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     MKSTS 6/19 STG / 7016_NCS4040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 110 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,04*
€ 779,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,07*
€ 673,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
790254A9
ab € 375,16*
Ähnlich
Mauser
790255A9
ab € 401,57*
Ähnlich
Mauser
790256A9
ab € 440,16*
Ähnlich
Mauser
790251A9
ab € 272,09*
Ähnlich
Mauser
790252A9
ab € 343,04*
Ähnlich
Mauser
790253A0
ab € 394,45*
Ähnlich
Mauser
790253A9
ab € 395,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.