Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC 2x6 Stufen Alu.Gesamt-H.1500mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615551
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043006
EAN/GTIN:
     4035209906118
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · kunststoffummantelte Stahlscharniere · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 250mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 6
Arbeitshöhe bis ca.:
2950 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
untere äußere Breite:
530 mm
Gewicht:
9,8 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,36*
€ 230,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 235,04*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 188,83*
€ 237,4943*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 189,48*
€ 243,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 247,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,64*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,84*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.