Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Zuschnitt blau PP B900mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1615562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5490090010
EAN/GTIN:
     8712088549662
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Nutzschicht 100 % PP · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · für den Innenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2400g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
900 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,40*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,87*
€ 143,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,07*
€ 142,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,85*
€ 137,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,10*
€ 134,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 92,40*
€ 109,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.