Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpapier L750xB500mm Bogenware 25g/m²


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1615670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6540101
EAN/GTIN:
     4056705401013
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
25 g/m² · Bogenware · zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan · umweltfreundlich, 100% recycelbar · VE-Gewicht ca. 15 kg Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Bogen: 1600
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
750 mm
Gewicht:
15 kg/Paket
Materialstärke:
25 g/m²
Ausführung:
Bogenware
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 3,48*
15
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,75*
3 Tage
unbekannt
15
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 2,85*
€ 3,88*
3 Tage
unbekannt
30
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,85134*
€ 3,97*
Lager 4757
nicht lagernd
15
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 2,97867*
€ 4,21267*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 4,21267*
€ 5,01308
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 4,05267*
€ 4,82268
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 3,75134*
€ 4,46409
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,60134*
€ 4,28559
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 3,48867*
€ 4,15152
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 2,97867*
€ 3,54462
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 63,19005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.