Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenspender LxBxHmm Nutzbreite max.112,5mm max.D.170mm TRANSPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1615695
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070216
EAN/GTIN:
     4056705702165
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
inkl. einem Distanzteil · Nutzbreite bis max. 112,5 mm · Rollen-Ø max. 170 mm · Tischgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
max. Rollen-Ø 170 mm
Nutzbreite:
max. 112,5 mm
Marke:
TRANSPAK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transpak etikettenspender, etikettenspender, Haftetikettenspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 65,41*
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 68,96*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,41*
€ 69,49*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,06*
€ 69,64*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,48*
€ 71,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,74*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 14,84*
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,57*
Zubehör
TransPak
8370005
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.