Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 3 Plattform-H.730mm Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6800-5
EAN/GTIN:
     5708950680055
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 585mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Plattformhöhe:
730 mm
Gewicht:
11,5 kg
Farbe:
blau
Plattformbreite:
432 mm
Gesamthöhe:
730 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
292/225/225 mm
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, twinco montagetritt, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,17*
€ 183,2443*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 210,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 211,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,63*
€ 225,45*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,18*
€ 232,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.