Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenschrank WS Office-Doku 821 H626xB641xT555mm 79,6l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616008
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41890
EAN/GTIN:
     4003482418901
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Zwei Sicherheitsstufen in einem,zertifizierter Einbruchschutz nachEN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1. Korpus doppelwandig · vollflächigmassiv mit Feuerschutzmaterialausgegossen. Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichstarre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenver-ankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet.Wertschutzschränke Office-Doku könnenaufgrund ihres Feuerschutzes nicht mitRückwandbohrung angeboten werden. . Geprüfter Feuerschutz nach GüteklasseS 60 P (eine Stunde Feuerprüfung für Papier · inklusive Sturztest). Korpus mit umlaufendem Feuerfalz. Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbaresdoppeltes Notverriegelungssysteminnerhalb der Türmechanik Ausführung K SecuSafeGepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofortumstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei Schlüsseln
Weitere Informationen:
Modell:
WS Office-Doku 821 K
Gewicht:
300 kg
Volumen:
79,6 l
Außentiefe:
555 mm
Außenhöhe:
626 mm
Außenbreite:
641 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Innentiefe:
336 mm
Innenhöhe:
476 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.290,47*
€ 2.454,04*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.303,90*
€ 2.462,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.284,47*
€ 2.465,30*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.421,14*
€ 2.593,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.491,31*
€ 2.674,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,78*
€ 3.086,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,22*
€ 3.053,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,89*
€ 2.954,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,49*
€ 2.904,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.421,14*
€ 2.881,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.