Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtresor Diplomat WT 710 H620xB500xT58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtresor Diplomat WT 710 H620xB500xT58
Wandtresor Diplomat WT 710 H620xB500xT58
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1616055
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WTD 710 6 580 E
EAN/GTIN:
     4003482176504
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Wandtresor Diplomat WTD 710 mit Widerstandgrad I Sicher ist sicher! Der Wandtresor „Diplomat WTD 710“ leistet durch den robusten Korpus und die sehr stabile Verankerung in der Wand maximalen Widerstand bei Einbruchsvesuchen. Der Safe ist von VdS und ECB•S geprüft und zertifiziert und bietet einen zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Stabile Stahlkonstruktion Die Wandtresore  sind optimal gegen Diebstahl ausgerüstet. Die Rückwand besteht aus einer 10 mm starken Stahlkonstruktion mit einem Anteil an Edelstahl für höchsten Schutz gegen Aufbrechen durch Brennschneiden. Die Konstruktion sorgt für maximale Sicherheit und bestmögliche Ausnutzung der Wandstärke. Mit dem umlaufenden Feuerfalz im Korpus schützt der Diplomat zusätzlich vor Feuer und Hitze. Widerstandsfähige Tresortür Die Tür des Tresors ist doppelwandig und die Türplatte besteht aus 10 mm dickem SM-Stahl. Der WTD 710 verfügt über eine Schloss-Schutzpanzerung aus robustem Mangan-Stahl. Die Verriegelung an drei Seiten der Tür erfolgt durch starke Vierkantbolzen mit je zwei integrierten Stahlrollen für doppelten Brennschneidschutz. So scheitert an dieser Tür ein Einbruchversuch garantiert! Des Weiteren wurde zusätzlich Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 verwendet um zusätzlichen Schutz vor Feuer zu gewährleisten. Auf Wunsch ist der Türanschlag auch links ohne Aufpreis erhältlich. Ihr Sicherheitsplus: Mithilfe des patentierten · doppelten und nicht rücksetzbaren Notverriegelungssystems ist der Inhalt in jeder Situation vor dem Entwenden geschützt. Auch die Spezial-Durchschlag-Sicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss tragen zu der überdurchschnittlich hohen Sicherheit bei. Diplomat-Tresor: Höchste Qualität „Made in Germany“ Das programmierbare elektronische Zahlenschloss „SecuTronic“ stammt aus eigener Entwicklung. Es bietet eine besonders schnelle · komfortable und sichere Öffnungsmöglichkeit für alle · die keinen Schlüssel bei sich tragen möchten. Sie können dabei bis zu zehn sechsstellige Benutzercodes programmieren und frei zuweisen. Das elektronische Schloss ist VdS-zertifiziert (EN 1300 · Klasse 2) und ermöglicht eine Million Einstellmöglichkeiten. Des Weiteren können Sie mit einer optionalen TSE PC-Software Benutzernamen · Zutrittszeiten und -rechte · Kalenderfunktionen und vieles mehr organisieren. Dem „Diplomat“ liegen zwei Batterien bei. Somit können Sie Ihren Wandtresor sofort in Gebrauch nehmen. Beachten Sie zusätzlich · dass die Schlossarmatur 18 mm vorsteht. Ihre Wertgegenstände sind rundum geschützt Verstauen Sie problemlos Bargeld · Schmuck · Dokumente und andere Wertgegenstände. Der Innenraum verfügt über eine Ordnertiefe · sodass sogar mehrere Ordner darin Platz finden. Des Weiteren ist separat ein Innentresor mit Zylinderschloss erhältlich · ebenfalls mit Ordnertiefe. Die Größe 5 des WTD 710 ist mit einem · Größe 6 und 8 mit zwei verstellbaren Fachböden ausgestattet. Die zweifarbige Lackierung ist schlicht und zieht keine ungewollten Blicke auf sich. Die empfohlene Versicherungssumme reicht privat bis 65.000 · bei gewerblicher Nutzung bis 20.000 Euro. (Beachten Sie · dass aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich ist.) Natürlich erhalten Sie die Diplomat Tresore auch als Möbeltresor oder zu freien Aufstellung.Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl Fachböden: 1,00St.· Anzahl möglicher Nutzer: 10 Code + 20 Fingerprints· CE Kennzeichnung: Ja· Hauptmaterial: Stahl· Inkl. Batterie: Ja· Klasse: Tresore· Korpus Aufbau/Füllung: einwandig· Lagerung Betäubungsmittel: Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und PflegeheimeKrankenhausapotheken, öffentliche Apotheken· Ordnerfassungsvermögen: 5· Produkt Nettogewicht: 81,000kg· Riegelbolzen: Ø 28 mm· Schlossklasse: VdS geprüft, Klasse 2· Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: Widerstandsgrad I ECB-S· Tür Aufbau/Füllung: doppelwandig / Feuerschutz· Tü
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
620,00 mm
Außenbreite:
500,00 mm
Außentiefe:
580,00 mm
Innenhöhe:
500,00 mm
Innenbreite:
370,00 mm
Innentiefe:
495,00 mm
Gewicht:
81 kg
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, einbautresor klasse 2, Wandtresore, 8000753447
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,02*
€ 2.127,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,85*
€ 2.039,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,72*
€ 1.882,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,70*
€ 1.788,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.454,23*
€ 1.730,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,78*
€ 1.668,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.