Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtresor Karat H250xB350xT351mm Gewicht 18,5kg Elektronikschloss BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1616057
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WT 613 E
EAN/GTIN:
     4003482235607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Wandtresore WT 613 'Karat' Ausführung E · Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 · Stand Mai 1995 · Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus. Tür doppelwandig. Türplatte 7 mm SM-Stahl. Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung. Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite. Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1. Korpus mit umlaufendem Feuerfalz. Lackierung: Alteisen: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss 'SecuTronic' · ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1 Millionen Einstellmöglichkeiten · inkl. 3 Batterien LR 06 AA. Die Schlossarmatur steht 19mm vor: Gewicht: 18kg Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Fachböden: 1,00 · Lagerung BTM: Lagerung nicht zulässig · Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: Sicherheitsstufe B VDMA 24992 · Türöffnung HxB in mm: 190x251mm · Verschlusssystem: Elektronikschloss · Wandstärke hinten: 2,00mm · Wandstärke li.: 2,00mm · Wandstärke oben: 2,00mm · Wandstärke re.: 2,00mm · Wandstärke unten: 2,00mm · max. Versicherungssumme gewerblich bis €: nach Vereinbarung des Versicherers 10000 € · max. Versicherungssumme privat bis €: nach Vereinbarung des Versicherers 40000-€ 400000 €
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
250,00 mm
Außenbreite:
350,00 mm
Außentiefe:
351,00 mm
Innenhöhe:
190,00 mm
Innenbreite:
300,00 mm
Innentiefe:
188,50 mm
Gewicht:
18,5 kg
Inhalt:
29,97 l
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Wandtresore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,36*
€ 485,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,10*
€ 489,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,04*
€ 586,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 429,56*
€ 511,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.