Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer ProControl® Flowmeter Argon/CO₂ 200bar 1-stufig 16l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616189
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     PC0780844
EAN/GTIN:
     8592346703452
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar
Weitere Informationen:
Gasart:
Argon / CO₂
Eingangsdruck:
200 bar
Durchflussleistung max.:
16 l/min
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14″ RH
Ausgangsanschluss:
G 1/4″ RH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
GCE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 108,42*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 89,76*
€ 108,53*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 109,03*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 93,74*
€ 113,33*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 144,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.