| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1616646 Herst.-Nr.: 25417 EAN/GTIN: 4017777254174 |
| | | |
|
| | |
| zur Reinigung von Werkzeugen insbesondere Motorsägen und weiteren Holzbearbeitungsmaschinen · löst effektiv eingebrannte Harzrückstände · für Sägeblätter, Hobel, Stechbeitel und anderes verharztes Werkzeug · durch Aufschäumen extrem ergiebig und einfach in der Anwendung · nach der Reinigung wird die Konservierung mit Ballistol Universalöl empfohlen · biologisch abbaubar · PTFE- und silikonfrei · der Pump-Sprüher ist wiederverwendbarer und mit 360° Sprühfunktion Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Sprühflasche Weitere Informationen: | | Marke: | BALLISTOL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, Baumharzentferner, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 10,40* | € 14,07* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 10,54* | € 14,12* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 14,17* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 10,96* | € 14,65* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,03* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|