| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1616666 Herst.-Nr.: V002100 EAN/GTIN: 4016532006812 |
| |
|
| | |
| transparentes, korrosionsfreies Pressenrohr Ø 60 mm · extrem robust und formstabil · für 400 g Kartuschen oder loses Fett 500 ccm · Förderleistung ca. 1,9 ccm/Hub · Anwendungstemperatur -18 °C bis +35 °C · mit Schlauch 340/GLN M10 x 1 und Greifkupplung Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 400bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | UMETA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,58* | € 61,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,74* | € 62,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 48,94* | € 62,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,86* | € 63,25* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,44* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|