Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.48 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-161696
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2324 5353-9799-48
EAN/GTIN:
     4053813023113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
48
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
KÜBLER
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,30*
€ 63,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 64,90*
5 Tage
53
€ 4,30*
ab € 53,06*
€ 65,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 66,50*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 66,97*
€ 80,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-50
ab € 50,70*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-52
ab € 50,70*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-54
ab € 50,52*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-56
ab € 55,77*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-58
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.