| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-161699 Herst.-Nr.: 2324 5353-9799-52 EAN/GTIN: 4053813023137 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,46* | € 64,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,73* | € 64,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,50* | € 66,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,30* | € 66,97* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,43* | € 81,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|