Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB
Anhänger-Kastensicherung STA verz.L190xB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1617303
Herst.-Nr.:
     18092
EAN/GTIN:
     4007928180926
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung
für Anhänger und Wohnwagen · aus Stahl verzinkt · passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen · für Fahr- und Standbetrieb geeignet · inklusive Rundschloss mit 2 Schlüsseln · angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert · abgeschrägte Ecken als Stoßstangenschutz, ermöglicht das Einlenken ohne Einschränkung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Breite:
125 mm
Länge:
190 mm
Farbe:
silber
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
114 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, Anhängerkupplung, Diebstahl, Kombi, Transporter, Anhänger, 4000818356
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 19,90*
2 Tage
80
€ 5,45*
ab € 15,10*
€ 20,00*
€ 4,90*
ab € 14,34*
€ 20,11*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,07*
€ 21,31*
Lager 4757
80
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Autozubehör
18091
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.