Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger-Diebstahlsicherung Stahl,pulv.L225xB200xH110mm SB Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1617304
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18093
EAN/GTIN:
     3234640004259
Suchbegriffe:
Deichselhaube
Deichselschutzhaube
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
permanente Diebstahlsicherung für Anhänger · aus pulverbeschichtetem Stahl · kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden · mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht:
1,95 kg
Breite:
200 mm
Länge:
225 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
110 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger-Diebstahlsicherung, Deichselsicherung, Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, Diebstahlsicherungen, Transporter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 58,44*
€ 74,38*
€ 4,00*
ab € 54,46*
€ 74,45*
1 Tag
29
€ 5,45*
ab € 61,05*
€ 77,59*
1 Tag
20
€ 5,59*
ab € 64,56*
€ 81,98*
Lager 4757
25
€ 4,95*
ab € 78,68*
€ 99,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.