Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikneigungsmesser TECH 1000 DP 360Grad STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617798
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19126
EAN/GTIN:
     4005069191269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
elektronische Neigungsmesser
Gefälle-Wasserwaage
digitaler Neigungsmesser für Messungen von 0° bis 360° · Digital-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung · eloxierte Messflächen · wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65 · variable Befestigung: T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem · variable Stromversorgung: integrierter Li-Ionen-Akku, Netzstecker oder Schnittstelle · Einsatz als Messstation · RS-485-Schnittstelle mit MODBUS-Protokoll zur Dokumentation: 1) PRINT MODE: Messen nach Tastendruck. 2) AUTO MODE: Messen nach jeder Anfrage · Software STABILA ANALYTICS zur Auswertung und Dokumentation · REF-Funktion: schnelle Messung mit Bezug auf einen Referenzwinkel · HOLD-Funktion: speichert den gemessenen Wert · Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft - dezimal · Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Digitalanzeige · Genauigkeit: +- bei 0°, 90°, 180° und 270° - 0,05° / +- bei 1° bis 89°, 91° bis 179°, 181° bis 269°, 271° bis 359° - 0,1°
Weitere Informationen:
Messbereich:
360 °
Anzeige:
°/%/mm/m/inch/ft
Marke:
STABILA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, elektronisches nivelliergerät, Elektronik-Neigungsmesser, Neigungsmessgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 420,46*
€ 456,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,27*
€ 458,48*
Frei Haus
ab € 422,87*
€ 458,48*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,47*
€ 458,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,00*
€ 461,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19125
ab € 248,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.