| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1617825 Herst.-Nr.: 696040 PM EAN/GTIN: 4007368117735 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Ausführung: | mit Magnet | Marke: | BMI | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,54* | € 44,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,71* | € 44,09* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,04* | € 45,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,55* | € 46,24* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,65* | € 54,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|