| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1617851 Herst.-Nr.: 013G0025K01 EAN/GTIN: 9002696360391 |
| |
|
| | |
| aus HSS-Stahl · mit 2 Schneiden 2 Vorschneider und Zentrierspitze · zum Bohren in Weich- und Hartholz, verleimten Hölzern · zusätzlich geeignet für MDF, Kunststoff und Acrylglas Weitere Informationen: | | Ausführung: | 25-teilig | Inhalt: | Ø 1 - 13 mm 0,5mm steigend | Material: | HSS | Marke: | FISCH-TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,42* | € 59,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,41* | € 60,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,35* | € 62,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 52,10* | € 63,04* | | | | Lager 4757 | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,37* | € 76,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|