| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1617880 Herst.-Nr.: 973CT15A EAN/GTIN: 9002696197461 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 4 Nutfräser Ø 3,17, 6,35, 12,7, 19 mm 1 Hohlkehlfräser R 3,2 1 Planfräser Ø 12,7 mm 1 Gratfräser Ø 12,7 mm 1 Kopierfräser Ø 6,35 mm 1 V-Nutfräser Ø 9,5 mm 1 Bündigfräser Ø 12,7 mm 1 Fasefräser mit Kugellager Ø 30 mm 1 Abrundfräser mit Kugellager Ø 31,8 mm 1 Falzfräser mit Kugellager Ø 31,8 mm 1 römischer Profilfräser mit Kugellager Ø 25,4 mm 1 Hohlkehlfräser mit Kugellager Ø 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 15-teilig Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 8 mm | Material: | HM | Marke: | FISCH-TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberfräsen-Satz, Oberfräser-Sets |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,71* | € 46,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,88* | € 46,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,40* | € 48,49* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,87* | € 48,58* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|