Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrersatz 0386 6-tlg.L.450mm 12-22mm Drehbox HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617897
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29340
EAN/GTIN:
     4010159293402
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Spezialbeschichtung für Korrosionsschutz und reibungsreduzierten Bohrfortschritt · bis zu 40 % geringere Belastung der Bohrmaschine für längere Akkulaufzeit · geeignet für Hart- und Weichhölzer, auch für feuchte Hölzer und nasse Umgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm · Ausführung: 6-teilig · Abmessung: 12 - 22mm
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Marke:
HELLER
Verpackung:
Drehbox
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrersatz, Bohrersätze, Schlangenbohrersatz, Schlangenbohrersätze
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 93,90*
€ 114,25*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 114,77*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 117,10*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,59*
ab € 106,56*
€ 128,54*
Lager 4757
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 113,59*
€ 146,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18991 0
ab € 32,60*
Ähnlich
Heller
18995 8
ab € 69,70*
Ähnlich
Heller
18996 5
ab € 182,24*
Ähnlich
Heller
C008681
ab € 57,88*
Ähnlich
Heller
18980
ab € 44,29*
Ähnlich
Heller
18981
ab € 97,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.