Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer Duster Expert D.6mm Arbeits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugbohrer Duster Expert D.6mm Arbeits
Absaugbohrer Duster Expert D.6mm Arbeits
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617900
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29630 4
EAN/GTIN:
     4010159296304
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Steinbohrer
SDS-plus Absaugbohrer
Schlagbohrer
ermöglicht staubfreies Bohren unter Einhaltung der gängigen verschärften Normen zum Gesundheitsschutz (z.B. TRGS 900) · entfernt 98% des Bohstaubes bei der Entstehung am Bohrkopf · höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Aufnahme:
SDS Plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: 4000864001
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 18,29*
€ 24,97*
1 Tag
8
3
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 26,42*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 26,80*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 22,44*
€ 29,63*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 22,45*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29902D
ab € 9,73*
Ähnlich
Heller
28622
ab € 161,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.