Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer Duster Expert D.10mm Arbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugbohrer Duster Expert D.10mm Arbeit
Absaugbohrer Duster Expert D.10mm Arbeit
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617902
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28971
EAN/GTIN:
     4010159289719
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
ermöglicht staubfreies Bohren unter Einhaltung der gängigen verschärften Normen zum Gesundheitsschutz (z.B. TRGS 900) · entfernt 98% des Bohstaubes bei der Entstehung am Bohrkopf · höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Aufnahme:
SDS Plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, SDS-plus Absaugbohrer, Steinbohrer, 4000864003
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 21,88*
€ 29,00*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 30,79*
1 Tag
5
3
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 30,88*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 25,78*
€ 33,62*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 26,80*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29902D
ab € 9,73*
Ähnlich
Heller
28622
ab € 161,82*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.