Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial 1,5V AAA Micro 1200 mAh LR03 4003 10 St./Pk.ANSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618048
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1501-0009
EAN/GTIN:
     4013674039012
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
speziell für professionelle Anwendungen konzipiert · für den Einsatz in z.B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 Stück · Gebinde: Pack
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
AAA Micro
Kapazität:
1200 mAh
IEC:
LR03
W.-Bez.:
4003
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie, AA, AAA, Alkaline, Alkaline Batterien 10er Pack, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Primärbatterie
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6160
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2397*
€ 0,3002*
6 Tage
10110
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,36*
4 Tage
10030
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
12 Tage
10110
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Lager 4757
9027
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,33*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.