Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber CSX 880 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.880 Nm AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618100
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010180
EAN/GTIN:
     4260479718134
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Kopflänge nur 109 mm · patentiertes Design ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand durch die einfache Umstellung von Rechts- auf Linkslauf · 3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Drehmoment max.:
880 Nm
Lösedrehmoment:
880 Nm
Drehzahl max.:
9500 min-¹
Luftverbrauch:
140 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
1,3 kg
Marke:
AEROTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 126,25*
2 Tage
29
€ 5,45*
ab € 105,48*
€ 126,37*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 126,94*
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 104,75*
€ 129,96*
Lager 4757
26
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 140,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.