Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 3 V 230 mAh CR2032 20x3,2mm 1 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618163
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020122
EAN/GTIN:
     4013674502011
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 1 · Maße: 20 x 3,2mm
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Kapazität:
245 mAh
W.-Bez.:
CR2032
IEC:
CR2032
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,57*
2 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,58*
15 Tage
62
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,78*
Lager 4757
792
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 0,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.