| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618376 Herst.-Nr.: PAF-0037 EAN/GTIN: 9346668000220 |
| | |
|
| | |
| P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter mit größerer Aufnahmefähigkeit) d. h. mit der 4-fachen Oberfläche von Partikelfilter Art.-Nr. 4740 002 005 · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: Hi Capacity (HI CAP) · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | P3 | Norm: | EN 12942 | passend für: | CleanSpace System | Marke: | CLEANSPACE | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,03* | € 52,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,35* | € 54,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 44,52* | € 57,35* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,71* | € 58,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,20* | € 58,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|