| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618378 Herst.-Nr.: PAF-0050 EAN/GTIN: 9346668000329 |
| | |
|
| | |
| zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (z. B. Lösemittel mit einem Siedepunkt über 65 °C) · für den Einsatz bei mechanisch und thermisch erzeugten Partikeln einschl. Stäuben, Dämpfe, Abgasen, die beim Schweißen, Schleifen und Schmirgeln auftreten Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: gegen organische Gase und Dünste mit einem Siedepunkt 65 °C · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | TM3 A1 P3 SL R | PSA-Kategorie: | III | passend für: | CleanSpace 2, Ex und Ultra | Marke: | CLEANSPACE | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,26* | € 52,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,66* | € 53,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,45* | € 54,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 44,45* | € 57,22* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,94* | € 57,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|