| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618410 Herst.-Nr.: PAF-0077 EAN/GTIN: 9346668000756 |
| | |
|
| | |
| zum Schutz vor höheren Konzentrationen von organischen Gasen und Dämpfen, mechanisch und thermisch erzeugten Partikeln einschließlich Staub, Nebel und Dämpfe, die durch Schweißen, und Schleifen entstehen. Geeignet für alle CleanSpace Atmenschutzgeräte Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | TM3 A2P3 | Norm: | EN12942 | PSA-Kategorie: | III | passend für: | CleanSpace System | Marke: | CLEANSPACE | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombifilter a, Atemschutzfilter, CleanSpace, Filter, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,94* | € 63,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,73* | € 65,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,79* | € 66,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,41* | € 69,68* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,28* | € 70,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|