Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX Halbmaske PAF-0063 m.Ausatemventil gr.CLEANSPACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1618413
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-0063
EAN/GTIN:
     9346668000398
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ausatemventil an der Vorderseite der Maske
Weitere Informationen:
Werks-Nr.:
PAF-0063
Ausführung:
mit Ausatemventil
Größe:
groß
Norm:
EN 12942
PSA-Kategorie:
III
prüfpflichtig:
ja
Marke:
CLEANSPACE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 6300l, atemschutz halbmaske, cleanspace halbmaske, Atemschutzhalbmaske f. Gebläseatemschutz, Atemschutzhalbmasken f. Gebläseatemschutz, CleanSpace Atemschutzhalbmaske
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 99,13*
€ 130,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,60*
€ 134,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 111,48*
€ 141,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 141,66*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 143,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.