Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618444 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448781462 |
| |
|
| | |
| zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit InnenkühlungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Ersatzteile: SC 10· Ø d g7: 16mm· Wendeplatte: TC.. 1102..· f: 11mm· Drehrichtung: rechts· l1: 150mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Ø D min: 22mm Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | A16M-STFCR 11 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerstangen, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Bohrstange, 6484001037 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,81* | € 53,00* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,95* | € 53,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 45,44* | € 58,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,67* | € 59,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 46,61* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|