Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618447 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448781509 |
| |
|
| | |
| zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit InnenkühlungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Ersatzteile: SC 10· Ø d g7: 16mm· Wendeplatte: TC.. 1102..· f: 11mm· Drehrichtung: links· l1: 150mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Ø D min: 22mm Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | A16M-STFCL 11 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen, Bohrstange, Bohrstangen, 6484001041 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,00* | € 59,44* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 45,40* | € 59,90* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,69* | € 60,25* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,19* | € 63,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,69* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|