Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SCLCR 2020 K09 re.vern.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmdrehhalter SCLCR 2020 K09 re.vern.A
Klemmdrehhalter SCLCR 2020 K09 re.vern.A
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1618459
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448781332
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc
zum AußendrehenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Ersatzteile: SC 09· Wendeplatte: CC.. 09T3..· Anwendungsbereich: Außendrehen· b: 20mm· f: 25mm· h=h1: 20mm· l1: 125mm· l2 max: 20mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SCLCR2020K09
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, 6484001250
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 46,23*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 35,54*
€ 46,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 39,24*
€ 51,41*
4 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 39,87*
€ 52,08*
4 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 41,03*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
6480910679
ab € 5,30*
Zubehör
PROMAT
6480005384
ab € 4,32*
Zubehör
PROMAT
4000859155
ab € 4,29*
Zubehör
PROMAT
6480006155
ab € 6,17*
Zubehör
PROMAT
6480005388
ab € 6,16*
Zubehör
PROMAT
4000859156
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
4000859142
ab € 4,18*
Zubehör
PROMAT
6480001365
ab € 3,85*
Zubehör
PROMAT
6480011710
ab € 4,17*
Zubehör
PROMAT
4000859148
ab € 4,17*
Zubehör
PROMAT
4000858935
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
4000859047
ab € 3,87*
Zubehör
PROMAT
4000859143
ab € 4,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.